Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dönergrill Gas Profi Line - 230 V - 470x550x(H)1150 mm Fu¨r den Gebrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Dönergrill Gas Profi Line - 230 V - 470x550x(H)1150 mm Fu¨r den Gebrauch
HENDI Dönergrill Gas Profi Line - 230 V - 470x550x(H)1150 mm Fu¨r den Gebrauch
Artikel-Nr.:
     2813-394-6265
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     226001
EAN/GTIN:
     8711369226001
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill gas
dönergrill

HENDI Dönergrill Gas Profi Line - 230 V - 470x550x(H)1150 mm
Fu¨r den Gebrauch von Erdgas, inkl. Umru¨stset fu¨r den Gebrauch von Propangas - Abstand verstellbar - Leistung der Brenner: 12 kW - Seitenteile im Lieferumfang enthalten - Länge: 900 mm - Fu¨r Spieße bis zu 80 kg - Gewicht: 30 kg - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
74 cm
Breite:
75 cm
Höhe:
111 cm
Gewicht:
30.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,64*
€ 901,66*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 774,05*
€ 911,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,05*
€ 1.084,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,85*
€ 1.070,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,30*
€ 1.016,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,05*
€ 921,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.