Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Grillsystem Green Fire 4 Brenner - 22 kW - mit Radfahrgestell -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Grillsystem Green Fire 4 Brenner - 22 kW - mit Radfahrgestell -
HENDI Grillsystem Green Fire 4 Brenner - 22 kW - mit Radfahrgestell -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6271
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     149614
EAN/GTIN:
     8711369149614
Suchbegriffe:
Gasgrill
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
HENDI Grillsystem Green Fire 4 Brenner - 22 kW - mit Radfahrgestell - 1400x612x(H)825 mm
Grillsystem Green Fire - Dank des Windfangs und optimaler Luftzufuhr , weniger Wärmeschwankungen durch Luftverwirbelungen - Leicht zu Reinigen durch komplett entnehmbare Brenner und herausnehmbares Abtropfblech GN 2/1 - Verbesserte Brenner garantieren eine optimale Hitzeverteilung auf bis zu 90 der Grillfläche - Technische Teile sind alle nicht sichtbar verbaut - Sehr saubere Flamme. Geringe CO Eimissionen - Abnehmbare Füsse - Emaillierte Grillplatte aus Gusseisen und Gastronorm Rost GN 1/1 enthalten - Edelstahl Windfang - Erhöhter Edelstahlrost zum Warmhalten von Saucen und fertig gegrilltem Essen - Gasschlauch mit Schnellverschluss am Griller. Gasschlauch und Druckregler zum Anbringen an der Gasflasche - Nur zur Verwendung im Aussenbereich - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
69.50 cm
Breite:
152.50 cm
Höhe:
86.00 cm
Gewicht:
71.11 kg
Weitere Suchbegriffe: gasgrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.228,91*
€ 1.422,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,15*
€ 1.464,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,62*
€ 1.692,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,09*
€ 1.675,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,67*
€ 1.579,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,85*
€ 1.523,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,91*
€ 1.462,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.