Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste:
Artikel-Nr.:
     2813-394-6276
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     975268
EAN/GTIN:
     8711369975268
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 370x480x(H)435 mm - Schweißleiste: 300 mm - 230 V
Entwickelt zur Verpackung von Lebensmitteln und technischen Produkten - Kammer und Rahmen aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt - Die große Aussparung im Boden (exklusiv bei Model 975251) und die Wölbung im Deckel ermöglichen das vakuumieren von großen Teilen - Klarsichtdeckel aus verschleißarmen Material für eine lange Lebensdauer, erlaubt den Verpackungsprozess zu kontrollieren - V-förmige Dichtung für bestmögliche Vakumierergebnisse - Digitales Bedienfeld - Leicht zu bedienen - Automatische Funktionsweise - Einstellbare Schweißzeit - Druckanzeige - Neuheit - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
50.30 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
44.40 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,24*
€ 986,92*
Lager 2813
22
Frei Haus
ab € 910,46*
€ 995,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,30*
€ 1.184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,94*
€ 1.158,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,22*
€ 1.108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,98*
€ 1.091,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,46*
€ 1.083,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.