Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 425x560x(H)460 mm - Schweißleiste:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 425x560x(H)460 mm - Schweißleiste:
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 425x560x(H)460 mm - Schweißleiste:
Artikel-Nr.:
     2813-394-6278
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     975275
EAN/GTIN:
     8711369975275
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
HENDI Vakuum Kammer Verpackungsmaschine - 425x560x(H)460 mm - Schweißleiste: 350 mm - 230 V
Entwickelt zur Verpackung von Lebensmitteln und technischen Produkten - Kammer und Rahmen aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt - Die große Aussparung im Boden (exklusiv bei Model 975251) und die Wölbung im Deckel ermöglichen das vakuumieren von großen Teilen - Klarsichtdeckel aus verschleißarmen Material für eine lange Lebensdauer, erlaubt den Verpackungsprozess zu kontrollieren - V-förmige Dichtung für bestmögliche Vakumierergebnisse - Digitales Bedienfeld - Leicht zu bedienen - Automatische Funktionsweise - Einstellbare Schweißzeit - Druckanzeige - Neuheit - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
55.50 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
48.00 cm
Gewicht:
56.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.041,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,22*
€ 1.372,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,83*
€ 1.268,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,51*
€ 1.239,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.