| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-6653 Herst.-Nr.: 975374 EAN/GTIN: 8711369975374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HENDI Vakuumverpackungsmaschine Kitchen Line für Vakuumbeutelrollen - 650 W - 490x260x(H)145 mm Schweißleiste 420 mm, 5 mm breit. Verwendbar mit Beutelrollenhalter 970638 (nicht im Lieferumfang enthalten.). Digitalanzeige für Vakuumier- und Schweißgrad. Das Vakuum kann mit einem kontinuierlichem sowie pulsierenden Modus erzeugt werden. Energiesparende Automatische Abschaltung nach 10 Minuten. Danke der 5mm breiten Schweißleiste wird ein sehr hoher Dichtheitsgrad erreicht. Dank der hohen Leistung der Schweißleiste wird die Schweißzeit auf 2-3 Sekunden reduziert. Regelbare Schweißzeit. Hochleistungs - Doppelpumpe: 16L/Min. Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Robuster und ergononischer Trage-/Deckelgriff. Nur zur Verwendung von strukturierten Beuteln bis maximal 400 mm breit. Gewicht: 6,9 kg. Edelstahl.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 26.30 cm | Breite: | 57.00 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 5.79 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |