Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6654
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     215012
EAN/GTIN:
     8711369215012
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
hendi friteuse
friteuse
HENDI Induktionsfriteuse Kitchen Line - Inhalt: 8 Liter - 230 V - 3500 W - 290x485x(H)406 mm
Präzise Temperatur Kontrolle. Dank der Induktionstechnologie wird immer exakt die eingestellte Temperatur gehalten. Effiziente Wärmeübertragung. Mit Timer. Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen. Überhitzungsschutz. Displayanzeige für eingestellte Fett Temperatur. Inklusive Frittierkorb und Deckel. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
61.90 cm
Breite:
28.80 cm
Höhe:
40.80 cm
Gewicht:
12.70 kg
Weitere Suchbegriffe: friteuse 8 liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.