Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Heissluftofen - 540x460x(H)700 mm Gehäuse und Garraum aus Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Heissluftofen - 540x460x(H)700 mm Gehäuse und Garraum aus Edelstahl.
HENDI Heissluftofen - 540x460x(H)700 mm Gehäuse und Garraum aus Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6666
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     224670
EAN/GTIN:
     8711369224670
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
HENDI Heissluftofen - 540x460x(H)700 mm
Gehäuse und Garraum aus Edelstahl. Hitze-isolierte, doppelverglaste Tür. Passend für bis zu vier Bleche 429 x 345 mm. 4 Bleche inklusive. Abstand zwischen den Blechen: 74 mm. Temperaturbereich: 50 - 300°C. Timer mit Alarmfunktion. Gewicht 34 kg. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
46.00 cm
Breite:
54.00 cm
Höhe:
70.50 cm
Gewicht:
8.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 219,35*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 221,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.