Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm Schwarze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm Schwarze
HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm Schwarze
HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm Schwarze
HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm Schwarze
Artikel-Nr.:
     2813-394-6707
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     239193
EAN/GTIN:
     8711369239193
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
HENDI Einbau Induktions Kocher 800W - 800 W - ø245x(H)68 mm
Schwarze Kunststoffgehäuse mit Kristallglas Kochfläche. Leistung 10 stufig einstellbar. Ausgestattet mit elektronischem Überhitzungsschutz. Bedienfeld mit LED Anzeige und Touch Bedienung. Kann auch als Chafing Dish Heizung mit einem speziellen Adapter verwendet werden. Auch für den Einbau geeignet mit dem optional erhältlichem Montagering (239186). Neuheit.

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
24.50 cm
Gewicht:
1.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
181
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 90,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,54*
€ 93,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.