Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schneidbretter HACCP 600x400 - Farbe: violett - für antiallergisch -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schneidbretter HACCP 600x400 - Farbe: violett - für antiallergisch -
HENDI Schneidbretter HACCP 600x400 - Farbe: violett - für antiallergisch -
HENDI Schneidbretter HACCP 600x400 - Farbe: violett - für antiallergisch -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6759
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     825662
EAN/GTIN:
     8711369825662
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
HENDI Schneidbretter HACCP 600x400 - Farbe: violett - für antiallergisch - 600x400x(H)18 mm
Polyethylen HDPE 500 Kunststoff. Entspricht der HACCP Norm. Beidseitig nutzbar. HAACP farbkodierung. HDPE. Kann in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (Kurzprogramm).

Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Länge:
39.50 cm
Breite:
59.50 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
3.82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
129
€ 4,95*
ab € 30,54*
€ 41,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,48*
€ 42,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.