| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7002 Herst.-Nr.: 566022 EAN/GTIN: 8711369566022 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronorm-Platte mit schmalem Rand - 325x177x(H)20 mm Hygienisch und bruchfest. Niedriges Gewicht. Geschirrspülmaschinengeeignet. Melamin. Nicht Mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -20° bis 70°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Länge: | 32.50 cm | Breite: | 17.50 cm | Höhe: | 2.20 cm | Gewicht: | 0.29 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,54* | € 13,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,92* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|