Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: ø200x(H)100 mm Aus Stahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: ø200x(H)100 mm Aus Stahl, mit
HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: ø200x(H)100 mm Aus Stahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-7023
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561980
EAN/GTIN:
     8711369561980
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: ø200x(H)100 mm
Aus Stahl, mit PVC-Beschichtung. Für verschiedene Buffetplatten und -schüsseln. Schüsseln und Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
21.20 cm
Breite:
21.20 cm
Höhe:
9.90 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,19*
€ 19,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.