Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø100x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø100x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø100x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7212
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     440865
EAN/GTIN:
     8711369440865
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø100x(H)30 mm
Stapelbar. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
2.80 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,00*
€ 6,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.