Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must
Artikel-Nr.:
     2813-394-7305
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     679029
EAN/GTIN:
     8711369679029
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform

6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "Whisky BallI". deal für Whisky, ein Must Have für Barkeeper.
Erstellt 6 kugelförmige (ca. ø 4,5 cm), langsam schmelzende Eiswürfel. Zweiteilige Form mit Dichtring, damit das Wasser nicht entweichen kann. Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon. Silikon.180x125x(H)50 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
18 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.24 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,43*
€ 14,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.