Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7337
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     594742
EAN/GTIN:
     8711369594742
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Eiseimer, weiß, doppelwandig. Polystyren. 5 Liter. ø 190x(H)200 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
698
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,66*
€ 23,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.