Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtischhusse aus Stoff, Farbe: Creme: Glatt Jersey 160 g/m², 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtischhusse aus Stoff, Farbe: Creme: Glatt Jersey 160 g/m², 90%
Stehtischhusse aus Stoff, Farbe: Creme: Glatt Jersey 160 g/m², 90%
Artikel-Nr.:
     2813-394-7352
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     813850
EAN/GTIN:
     8711369813850
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stehtischhusse aus Stoff, Farbe: Creme: Glatt Jersey 160 g/m²,
90% Mikropolyester / 10% Elastan. Kein Bügeln nötig. ø 700-850x(H)1050-1150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
85 cm
Breite:
85 cm
Höhe:
115 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,52*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,81*
€ 26,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.