Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für
15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für
15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für
15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für
Artikel-Nr.:
     2813-394-7409
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     679043
EAN/GTIN:
     8711369679043
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform

15er Eiswürfelform Piccolo. Ideal für Kaltgetränke, ein Must Have für Barkeeper.
Erstellt 15 Eiswürfel (ca.3x3x3 cm). Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon. Silikon.190x120x(H)35 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
19 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
781
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 11,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.