Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must
6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must
Artikel-Nr.:
     2813-394-7411
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     679036
EAN/GTIN:
     8711369679036
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform

6er-Eiswürfelform aus Silikon, Motiv "XL Würfel". Ideal für Whisky, ein Must Have für Barkeeper.
Erstellt 6 große (ca.5x5x5 cm), langsam schmelzende Eiswürfel. Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon. 170x110x(H)52 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
17 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.13 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 8,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.