Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shotglas-förmige Eiswürfelform aus Silikon für 4 Würfel. Ideal zum Servieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shotglas-förmige Eiswürfelform aus Silikon für 4 Würfel. Ideal zum Servieren
Shotglas-förmige Eiswürfelform aus Silikon für 4 Würfel. Ideal zum Servieren
Shotglas-förmige Eiswürfelform aus Silikon für 4 Würfel. Ideal zum Servieren
Artikel-Nr.:
     2813-394-7431
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     679067
EAN/GTIN:
     8711369679067
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform

Shotglas-förmige Eiswürfelform aus Silikon für 4 Würfel. Ideal zum Servieren von Shots, ein Must Have für Barkeeper.
Erstellt 4 Shotglas-förmige Eiswürfel. Aus langlebigem, lebensmittelkonformen Silikon. Silikon.122x122x(H)60 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
499
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,32*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,03*
€ 10,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.