Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtischhusse aus Stoff, weiß. Geeignet für ø 800-850x(H)1050-1150 mm Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtischhusse aus Stoff, weiß. Geeignet für ø 800-850x(H)1050-1150 mm Glatt
Stehtischhusse aus Stoff, weiß. Geeignet für ø 800-850x(H)1050-1150 mm Glatt
Artikel-Nr.:
     2813-394-7447
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     813157
EAN/GTIN:
     8711369813157
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stehtischhusse aus Stoff, weiß. Geeignet für ø 800-850x(H)1050-1150 mm
Glatt Jersey 160 g/m², 90% Mikropolyester / 10% Elastan. Kein Bügeln nötig. Passend für Stehtische mit einer Tischplatte von ø 80-85cm. weiß Farbe 810521 810538

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
85 cm
Breite:
85 cm
Höhe:
105 cm
Gewicht:
0.43 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
56
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,74*
€ 27,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.