Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7481
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     580233
EAN/GTIN:
     8711369580233
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 15kg
haushaltswaage

Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus Edelstahl.
Graduierung 1 g. Gehäuse aus HIPS Plastik mit eingebautem Digital-Display. Hochpräziser Sensor ermöglicht akkurate Abwiegeergebnisse. Anzeige in Gramm. Touch: Einschalten/Ausschalten, Tarierfunktion. Automatische Nullung, Anzeige bei Überlast und niedriger Batteriekapazität. Automatische Ausschaltfunktion. Versorgung: 3 x AAA Batterien. (nicht im Lieferumfang enthalten). Edelstahl. . 266x269x(H)34 mm

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.04 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage hendi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 37,48*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,77*
€ 39,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.