Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perkolator Concept Line 7 Liter, 230V, 950W, 270x270x500 mm Vom renommierten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perkolator Concept Line 7 Liter, 230V, 950W, 270x270x500 mm Vom renommierten
Perkolator Concept Line 7 Liter, 230V, 950W, 270x270x500 mm Vom renommierten
Perkolator Concept Line 7 Liter, 230V, 950W, 270x270x500 mm Vom renommierten
Artikel-Nr.:
     2813-394-7704
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211434
EAN/GTIN:
     8711369211434
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Perkolator Concept Line 7 Liter, 230V, 950W, 270x270x500 mm
Vom renommierten niederländischen Designer Robert Bronwasser für Ihre Gäste entworfen. Das einzigartige Design und die Liebe zum Detail machen dieses Gerät zum Blickfang eines jeden Buffets. Einwandiges, mattschwarz beschichtetes Edelstahlgehäuse mit stilvollen Polypropylen-Griffen und Deckel. Tropffreies Armaturendesign mit integriertem Messglas. Die Auffangwanne ist magnetisch und kann ohne Anheben oder Verschütten entfernt werden. Der Filterbehälter hat einen eingebauten Filter für grob gemahlenen Kaffee, zusätzliches Filterpapier wird nicht benötigt. Die Kaffeemaschine hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur. Die Kontrollleuchte signalisiert das Ende des Brühvorgangs und die etwaige Notwendigkeit einer Entkalkung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22.50 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
2.87 kg
Leistungsaufnahme:
1650 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
123
€ 4,95*
ab € 65,60*
€ 81,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,46*
€ 82,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.