Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V
Artikel-Nr.:
     9185-142.411
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211434
EAN/GTIN:
     8711369211434
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Hendi Perkolator Concept Line 7 Liter 230V 950W 270x270x(H)500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
103
€ 4,95*
ab € 89,22*
€ 108,36*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 111,71*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.