Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Currywurstschneider, manuell, 214x155x205 Stabiler Stand durch Saugnäpfe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Currywurstschneider, manuell, 214x155x205 Stabiler Stand durch Saugnäpfe.
Currywurstschneider, manuell, 214x155x205 Stabiler Stand durch Saugnäpfe.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7713
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     222805
EAN/GTIN:
     8711369222805
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe

Currywurstschneider, manuell, 214x155x205
Stabiler Stand durch Saugnäpfe. Hochwertige gezahnte Klingen. Leicht zu reinigen. Schneidet 11 Scheiben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,14*
€ 104,60*
Lager 2813
206
€ 4,95*
ab € 84,27*
€ 105,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.