Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett GN 1/1, 20 mm Höhe, aus Edelstahl, stapelbar und mit breitem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett GN 1/1, 20 mm Höhe, aus Edelstahl, stapelbar und mit breitem
Serviertablett GN 1/1, 20 mm Höhe, aus Edelstahl, stapelbar und mit breitem
Artikel-Nr.:
     2813-394-7749
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     410110
EAN/GTIN:
     8711369410110
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl
Serviertablett GN 1/1, 20 mm Höhe, aus Edelstahl, stapelbar und mit breitem Rand


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, hendi kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
149
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,96*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,28*
€ 13,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.