Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb, Ø 400, 90 mm Höhe, aus Polypropylen und verstärkt durch einen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb, Ø 400, 90 mm Höhe, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Brotkorb, Ø 400, 90 mm Höhe, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7814
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426920
EAN/GTIN:
     8711369426920
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brotkorb, Ø 400, 90 mm Höhe, aus Polypropylen und verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
73
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 23,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,91*
€ 23,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.