Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb mit einem grauen, waschbaren Beutel, rund, 220x220x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb mit einem grauen, waschbaren Beutel, rund, 220x220x80 mm
Brotkorb mit einem grauen, waschbaren Beutel, rund, 220x220x80 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7824
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     427118
EAN/GTIN:
     8711369427118
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brotkorb mit einem grauen, waschbaren Beutel, rund, 220x220x80 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
202
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,76*
€ 18,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.