Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Untergestell für Ofen 225959


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Untergestell für Ofen 225959
Hendi Untergestell für Ofen 225959
Artikel-Nr.:
     2813-394-8052
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     224823
EAN/GTIN:
     8711369224823
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Hendi Untergestell für Ofen 225959


Weitere Informationen:
Länge:
76.00 cm
Breite:
59.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
7.58 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 305,03*
€ 368,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,88*
€ 379,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.