Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Dönergrill und Dönermesser Ideal zum Schneiden jeglicher Art von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Dönergrill und Dönermesser Ideal zum Schneiden jeglicher Art von
Hendi Dönergrill und Dönermesser Ideal zum Schneiden jeglicher Art von
Hendi Dönergrill und Dönermesser Ideal zum Schneiden jeglicher Art von
Artikel-Nr.:
     2813-394-8057
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     267264
EAN/GTIN:
     8711369267264
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Dönermesser
Gyrosmesser

Hendi Dönergrill und Dönermesser
Ideal zum Schneiden jeglicher Art von gebratenem Fleisch, wie zB Kebab, Schawarma, Gyros, etc.Große, glatte Ø 80-mm-Klinge mit Schutz aus Edelstahl.Die Klingenabdeckung sorgt für mehr Sicherheit beim Schneiden.Zusätzliche gezackte Ø 80mm-Klinge im Lieferumfang enthalten.Die Schnittscheibe erreicht bis zu 8.000 U/Min.Aluminium-Griff mit 2,7m Netzkabel.Schutzart: IPX4.Adapter mit Kontrollleuchte.Klingenschärfstein, Klingenständer und Schraubenzieher sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
4.02 kg
Leistungsaufnahme:
80 Watt
Weitere Suchbegriffe: dönergrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.