Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkalker-Pulver 1 kg, Hendi Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkalker-Pulver 1 kg, Hendi Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen
Entkalker-Pulver 1 kg, Hendi Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen
Entkalker-Pulver 1 kg, Hendi Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen
Artikel-Nr.:
     2813-394-8067
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     976777
EAN/GTIN:
     8711369976777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Entkalker-Pulver 1 kg, Hendi
Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen (Waschprogramm 40°C).

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.