| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-8256 Herst.-Nr.: 616901 EAN/GTIN: 8711369616901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perforiertes Pizzablech, HENDI, 260x(H)25mm Zur Verwendung in Restaurants, Kantinen und Hotels, die Pizza servieren. Das Pizzasieb besteht aus Kohlenstoffstahl, der mit Eisenoxid beschichtet ist, was einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet. Gleichmäßiges Backen dank spezieller Blechperforation. Durchmesser der Löcher: Ø 3 mm. Hitzebeständigkeit bis zu: 420 °C. Lebensmittelkontakt sicher. Geeignet für den Einsatz im Ofen. ACHTUNG: Nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet. Hergestellt aus mit Eisenoxid beschichtetem Kohlenstoffstahl, der einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet Gleichmäßiges Backen dank spezieller Blechperforation Hitzebeständigkeit bis zu: 420 °C - das Blech ist für den Einsatz im Ofen geeignet Lebensmittelkontakt sicher
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Höhe: | 2.50 cm | Durchmesser: | 26.00 cm | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |