Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 70L, 450x(H)450mm Deckel aus 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 70L, 450x(H)450mm Deckel aus 1
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 70L, 450x(H)450mm Deckel aus 1
Artikel-Nr.:
     2813-394-8389
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     832929
EAN/GTIN:
     8711369832929
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 70L, 450x(H)450mm
Deckel aus 1 mm starkem Edelstahl mit eingelassenen Löchern zur Verhinderung des Überkochens. Aus hochwertige Materialien hergestellt. Nahtloser Induktionsboden. Für alle Wärmequellen geeignet. Deckel mit Dampfabzugslöchern. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
45.00 cm
Durchmesser:
45.00 cm
Gewicht:
10.69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.