Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 95L, 500x(H)500mm Deckel aus 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 95L, 500x(H)500mm Deckel aus 1
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 95L, 500x(H)500mm Deckel aus 1
Artikel-Nr.:
     2813-394-8390
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     833025
EAN/GTIN:
     8711369833025
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf
Kochtopf, hoch - mit Deckel, HENDI, Profi Line, 95L, 500x(H)500mm
Deckel aus 1 mm starkem Edelstahl mit eingelassenen Löchern zur Verhinderung des Überkochens. Aus hochwertige Materialien hergestellt. Nahtloser Induktionsboden. Für alle Wärmequellen geeignet. Deckel mit Dampfabzugslöchern. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
50.00 cm
Durchmesser:
50.00 cm
Gewicht:
13.77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.