Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 2,8L, 160x(H)140mm Langlebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 2,8L, 160x(H)140mm Langlebige
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 2,8L, 160x(H)140mm Langlebige
Artikel-Nr.:
     2813-394-8401
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     837757
EAN/GTIN:
     8711369837757
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 2,8L, 160x(H)140mm
Langlebige Materialien. Nahtloser Induktionsboden. Geeignet für alle Wärmequellen. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
14.00 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.