Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 13,5L, 280x(H)220mm Langlebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 13,5L, 280x(H)220mm Langlebige
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 13,5L, 280x(H)220mm Langlebige
Artikel-Nr.:
     2813-394-8404
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     837788
EAN/GTIN:
     8711369837788
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 13,5L, 280x(H)220mm
Langlebige Materialien. Nahtloser Induktionsboden. Geeignet für alle Wärmequellen. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
22.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
2.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.