Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 21L, 320x(H)270mm Langlebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 21L, 320x(H)270mm Langlebige
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 21L, 320x(H)270mm Langlebige
Artikel-Nr.:
     2813-394-8405
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     837795
EAN/GTIN:
     8711369837795
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Gemüsetopf - Ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 21L, 320x(H)270mm
Langlebige Materialien. Nahtloser Induktionsboden. Geeignet für alle Wärmequellen. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
27.00 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
3.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.