Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Teefilter für Teekanne II 0,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Teefilter für Teekanne II 0,6l
alfi Teefilter für Teekanne II 0,6l
Artikel-Nr.:
     2813-398-827
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9114.000.009
EAN/GTIN:
     4002458477195
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
alfi teefilter
tee filter

alfi Teefilter für Teekanne II 0,6l


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,00*
€ 16,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.