Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenplatte, oval, flach aus Edelstahl, mit gebördeltem Rand, hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratenplatte, oval, flach aus Edelstahl, mit gebördeltem Rand, hochglänzend,
Bratenplatte, oval, flach aus Edelstahl, mit gebördeltem Rand, hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-066
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3/250
EAN/GTIN:
     4003625000314
Suchbegriffe:
Bratenplatte
Fleisch-Platte
Fleischplatte
Gemüse-Platte
Bratenplatte, oval, flach aus Edelstahl, mit gebördeltem Rand, hochglänzend, flache Form, schwere Qualität Länge: 25 cm, Breite: 18
cm, Höhe: 1,6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.18 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,63*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 5,80*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,36*
€ 8,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
3/300
ab € 4,41*
Sonstiges
Contacto Bander
3/350
ab € 5,48*
Sonstiges
Contacto Bander
3/450
ab € 10,17*
Sonstiges
Contacto Bander
3/500
ab € 11,92*
Sonstiges
Contacto Bander
3/400
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.