Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch-/Wasserkanne 1,5l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, Höhe: 16 cm ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch-/Wasserkanne 1,5l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, Höhe: 16 cm ,
Milch-/Wasserkanne 1,5l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, Höhe: 16 cm ,
Artikel-Nr.:
     2813-400-081
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     105/150
EAN/GTIN:
     4003625010542
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Kanne
Milch-/Wasserkanne 1,5l aus Edelstahl 18/10
hochglänzend, Höhe: 16 cm , [Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.49 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,21*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,03*
€ 17,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,65*
€ 22,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
105/060
ab € 6,69*
Sonstiges
Contacto Bander
105/035
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.