Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne 0,3l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, mit Innensieb und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne 0,3l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, mit Innensieb und
Teekanne 0,3l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend, mit Innensieb und
Artikel-Nr.:
     2813-400-084
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     110/035
EAN/GTIN:
     4003625011013
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Teekanne 0,3l aus Edelstahl 18/10
hochglänzend, mit Innensieb und Scharnierdeckel
Höhe: 10 cm [Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 24,16*
€ 32,92*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,95*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,40*
€ 38,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
110/150
ab € 54,79*
Sonstiges
Contacto Bander
110/100
ab € 38,57*
Sonstiges
Contacto Bander
110/060
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.