Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne 1l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Innensieb und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne 1l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Innensieb und
Teekanne 1l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Innensieb und
Artikel-Nr.:
     2813-400-086
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     110/100
EAN/GTIN:
     4003625011037
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Teekanne 1l aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend, mit Innensieb und Scharnierdeckel
Höhe: 13 cm [Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: teekannen 1l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,87*
€ 41,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 31,70*
€ 42,70*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 41,84*
€ 55,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
110/035
ab € 21,04*
Sonstiges
Contacto Bander
110/150
ab € 44,98*
Sonstiges
Contacto Bander
117/025
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.