Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz GN 1/4 aus Edelstahl 18/10, mit aufklappbarem Plexiglasdeckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz GN 1/4 aus Edelstahl 18/10, mit aufklappbarem Plexiglasdeckel,
Besteckeinsatz GN 1/4 aus Edelstahl 18/10, mit aufklappbarem Plexiglasdeckel,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1012
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7002/001
EAN/GTIN:
     4003625700207
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
GN-Behälter
Besteckeinsatz GN 1/4 aus Edelstahl 18/10, mit aufklappbarem Plexiglasdeckel, mit abgeschrägtem Boden, zum Einsetzen oder
Aufstellen, schwere Qualität Tiefe: 15,5 cm, GN: 1/4 [GN-Systemmaß 1/4: 265 x 162 mm]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 39,74*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,80*
€ 40,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.