Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maß mit Fuß aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maß mit Fuß aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert,
Maß mit Fuß aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-105
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     551/100
EAN/GTIN:
     4003625055123
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Maß mit Fuß aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert, Maßeinheit: Liter und Pint, mittelschwere
Qualität Volumen: 1 l, Höhe: 14 cm (Maßzahlen alle 500 ml)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,34*
€ 15,61*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 15,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 18,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.