Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen
Artikel-Nr.:
     2813-400-1061
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2104/280
EAN/GTIN:
     4003625210423
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, schwere Qualität Volumen: 15 l, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 25 cm, Bodendurchmesser: 25 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
2.97 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
15.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 50,14*
€ 63,17*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,88*
€ 65,12*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 57,80*
€ 72,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/280
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.