Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brat- und Servier-Eisenpfanne, schwere Qualität, Durchmesser-Boden: 21,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brat- und Servier-Eisenpfanne, schwere Qualität, Durchmesser-Boden: 21,5 cm,
Brat- und Servier-Eisenpfanne, schwere Qualität, Durchmesser-Boden: 21,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1149
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5252/280
EAN/GTIN:
     4003625525244
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Brat- und Servier-Eisenpfanne, schwere Qualität, Durchmesser-Boden: 21,5 cm, -Innen: 28 cm, Stiellänge: 26,5 cm.
Induktionsgeeignet, aus kaltgeschmiedetem, geschwärztem Eisen, angesetzter Flachgriff mit Haken.

Weitere Informationen:
Material:
Andere
Farbe:
schwarz
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
2.15 cm
Gewicht:
1.55 kg
Form:
rund
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
unbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 20,75*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 21,35*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,01*
€ 26,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.