Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenschöpfer, oval Serie POLARIS seidenmatt polierter Griff, ganz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenschöpfer, oval Serie POLARIS seidenmatt polierter Griff, ganz aus
Suppenschöpfer, oval Serie POLARIS seidenmatt polierter Griff, ganz aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-1333
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     960/300
EAN/GTIN:
     4003625096010
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Suppenschöpfer, oval Serie POLARIS
seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl
18/10, hochglänzend Löffelmaß: 6 cm x 7 cm,
Gesamtlänge: 28 cm, Volumen: 0,06 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.06 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,49*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,71*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,19*
€ 12,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
971/300
ab € 3,52*
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,64*
Sonstiges
Contacto Bander
969/350
ab € 6,62*
Sonstiges
Contacto Bander
943/310
ab € 4,13*
Sonstiges
Contacto Bander
901/310
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.