Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1351
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2071/170
EAN/GTIN:
     4003625207102
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund. Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 17 cm, Höhe: 6 cm
Hochglänzend, hochwertige Ausführung,
schwere Qualität. Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,49*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,49*
€ 14,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,35*
€ 21,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
2074/245
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.