Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1515
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     81/090
EAN/GTIN:
     4003625008143
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Stempelung auf Stiel mit Ø und Volumenangabe,
schwere Qualität Volumen: 0,2 l, Durchmesser: 9 cm, Stiellänge: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,64*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,47*
€ 15,03*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 19,70*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,32*
€ 21,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.