Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 0,5 Liter, Durchmesser: 12 cm, Stiellänge: 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 0,5 Liter, Durchmesser: 12 cm, Stiellänge: 42
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 0,5 Liter, Durchmesser: 12 cm, Stiellänge: 42
Artikel-Nr.:
     2813-400-154
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     82/120
EAN/GTIN:
     4003625008273
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 0,5 Liter, Durchmesser: 12 cm, Stiellänge: 42 cm, Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Maßstempelung auf Stiel mit mit Durchmesser & Volumenangabe,
schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
42.00 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 23,01*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,04*
€ 25,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
82/060
ab € 4,96*
Sonstiges
Contacto Bander
82/080
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.