Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 1,0 Liter, Durchmesser: 16 cm, Stiellänge: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 1,0 Liter, Durchmesser: 16 cm, Stiellänge: 47
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 1,0 Liter, Durchmesser: 16 cm, Stiellänge: 47
Artikel-Nr.:
     2813-400-156
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     82/160
EAN/GTIN:
     4003625008297
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle, fugenlos, Volumen: 1,0 Liter, Durchmesser: 16 cm, Stiellänge: 47 cm, Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Maßstempelung auf Stiel mit mit Durchmesser & Volumenangabe,
schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.83 kg
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,35*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,39*
€ 22,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 23,33*
€ 31,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
82/060
€ 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.