Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen
Artikel-Nr.:
     2813-400-1600
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2104/320
EAN/GTIN:
     4003625210430
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, schwere Qualität Volumen: 22 l, Durchmesser innen: 32 cm, Höhe außen: 28,5 cm, Bodendurchmesser: 28 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
3.94 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
22.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 78,73*
€ 96,01*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 79,51*
€ 96,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 87,09*
€ 106,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/320
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.